曜日別特売
FTSH-106-01-L-DV-K-P-TR ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC 66039900

ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 475個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(475個)
注文コード
66039900
品番
FTSH-106-01-L-DV-K-P-TR
参考基準価格(税別)¥266,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800


Samtec FTSH シリーズは、12 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション

仕様
●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1469
アズワン品番
65-7621-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする