フィルターレギュレーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4352 注文コード66042325 品番MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS
参考基準価格(税別)¥94,500 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


FestoシリーズMSは、1/4ポート接続フィルタレギュレータで、金属製ボウルガードとMS圧力ゲージを備えています。自動凝縮ドレンを使用した40μmのろ過レベルがあります。ロック付きのロータリノブを備えています。サイズ-9組み立て位置-垂直±5°左から右への排出フロー最大出口圧力-12バール

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4352 アズワン品番65-8037-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする