曜日別特売
MS6-LFR-3/8-D7-EUM-AS フィルタレギュレータ Festo 66042350

フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66042350品番MS6-LFR-3/8-D7-EUM-AS
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980


Festo シリーズ MS は、3/8 ポート接続フィルタレギュレータで、金属製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動凝縮水ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS6 ( 62 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° 左から右への排出フロー 最大出口圧力 - 12 バール

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4310アズワン品番65-8033-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする