フィルタレギュレータルブリケータ Excelon Plusシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66042438 品番BL82-201G
参考基準価格(税別)¥56,700 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980


IMI Norgren BL82 Excelon と空圧式自動ドレインフィルタレギュレータ( FRL )ルブリケータコンビネーションユニットは、G1/4 サイズのポート接続と軽量ポリカーボネート製ボウルを備えています。このレギュレータには、遮断バルブ、レギュレータ、フィルタレギュレータが搭載され、不正操作防止機能が組み込まれています。このレギュレータのハウジングはアルミダイキャスト製で、ABS シール、ポリエチレンフィルタインサートを備えています。また、約 360 ° の視野角でドリップ設定が簡単になっています。フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力 =0.3 〜 10 bar ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィルタメンテナンスシステム

仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:212-9113 アズワン品番65-7894-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする