ブラケット スライド式ドア 用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66044678 品番532109
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980


アクチュエータ PSEN ma1.3-08 VA は、安全スイッチコード式アクチュエータ安全スイッチ(ケーブル付き)( 5 m/10 m ) 2 つの安全コンタクト(リードコンタクト - N/O ) 1 つの補助コンタクト( N/O )操作磁気スイッチング電圧、24 V dc LED でスイッチステータスを表示、スイッチ及びアクチュエータをステンレススチール製)

仕様●種類:ブラケットストップ●併用可能製品:スライド式ドア●素材:ステンレススチール●コード番号:191-9793 アズワン品番65-7824-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする