※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 4穴 50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66046446 品番MFC50
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980


グリースニップル及び取付説明書付属
RHP - 自己潤滑、鋳鉄、カートリッジユニット
メートル法及びヤードポンド法単位のシャフトに適合するシールドベアリングユニット
BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス

仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:161.9mm●幅:161.9mm●深さ:46.07mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:136.5mm●コード番号:213-3039 アズワン品番65-8050-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする