ベアリングユニット 4穴 80mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66046464 品番FNL 518 B
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800


SKF FNL フランジ付きハウジングは、ベアリング用に設計されています。農業、製パン、建設、林業、海洋、繊維機器など、さまざまな用途で使用されています。この設計により、中程度の初期ミスアライメントに対応することができます

仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:80mm●長さ:210mm●幅:210mm●深さ:118mm●取り付け穴の数:4●コード番号:205-4998 アズワン品番65-7917-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする