SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングユニットインサート 60mm 120mm
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66046559
品番
YSA 213-2FK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●材質:ステンレス鋼●内径:60mm●外径:120mm●静定格荷重:40000N●動定格荷重:57200N●コード番号:233-7279
アズワン品番
65-7864-18
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方