ボールバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66048275 品番VZBD-2-W3-16-T-2-F0507-V14V14
参考基準価格(税別)¥264,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800


Festo VZBD は、2 方向機能の空圧式ボールバルブで、化粧品業界や製薬業界で使用するステンレススチール製です。TOP フランジが付いた、公称幅 2 インチ、F0507 ホールパターンです。作動タイプ:機械的密閉方式:ソフトアセンブリ position:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●圧縮継手サイズ:50mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:16バール●コード番号:203-6040 アズワン品番65-7990-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする