ボールベアリング90mm140mm16018

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66050086 品番16018
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980


SKF 深溝ボールベアリングは、内径 90 mm、外径 140 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング

仕様●内径:90mm●外径:140mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1850 アズワン品番65-7957-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする