ハネウェル
ハネウェルの 検出・センサ
ハネウェルの マイクロスイッチ
マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト 1箱 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
66052816
品番
V19T16-EZ400A06
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:16 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-9823
アズワン品番
65-7808-66