リミットスイッチIP66 調整可能ローラーレバーGLDB07A2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66070474 品番GLDB07A2A
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980


IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠のモデルは、標準化された特性と寸法(30.5 x 31.1 x 68 mm)が特長になっています。 IP66 IP66等級により、リミットスイッチユニットは、ほこりや水の低圧噴射から確実に保護されます。 NEMA 1、4、12、13のシール構造 NEMA1は、エンクロージャが屋内で使用できること、閉じた状態の装置でコンタクトがある程度保護されることを求めています。 NEMA4は、エンクロージャが屋内外で使用できること、風に吹かれた雨やほこり、ホースから直接流れ出る水、水滴の飛沫から保護されることを要求しています。 NEMA12は、エンクロージャが屋内用であること、ほこり、汚れ、汚泥のしたたり、腐食性のない液滴からある程度保護されることを要求しています。 NEMA13は、エンクロージャが屋内用であること、オイル、腐食性のない冷却水、水の噴射、ほこりからある程度保護されることを要求しています。
UL、CSA、CE、CCC
GLC及びGLDリミットスイッチは安全装置ではありません。これらの製品は、緊急停止又は安全装置として使用しないでください。製品の不具合により人身事故が発生する可能性がある用途では、これらの製品を使用しないでください。
Honeywell GLCシリーズ及びGLDシリーズリミットスイッチ
HoneywellリミットスイッチGLCシリーズとGLDシリーズは、コンパクトで汎用性の高い製品です。ユニットが小型サイズであるため、スペースが限られている用途や環境で利用できます。これらのリミットスイッチは、頑丈なハウジングで構成され、厳しい環境で使用できます。
特長:
2系統の独立した回路制御は、ガルバニック絶縁コンタクトによって維持されます。
NC (常時閉)コンタクトは直接動作しているため、動作時に確実に開くことができます。
GLC及びGLDリミットスイッチは回路の柔軟性を高めます。
サイドロータリアクチュエータにデュアルベアリング設計を採用しているため、ユニット機械部の耐用期間が延長され、ダイの負荷も軽減されています。
洗浄、衝撃、振動から保護
高い信頼性と正確性
広い動作温度範囲: -40 → +85℃
20 → 22 mmの取り付け穴
特長:
これらのリミットスイッチは、非常に長い耐用期間を実現しており、最大1,000万回の使用に対応できます。
アクチュエータ又はヘッドは、90 °単位で調節できます。この特性により、設計上の柔軟性が大幅に高まっており、さまざまな環境や用途でこれらのリミットスイッチが利用できるようになっています。
サイドロータリアクチュエータヘッドは、アクチュエータに対して時計回り、反時計回り、又はその両方に設定できます。
このリミットスイッチシリーズは、ユニットのモジュール設計によって簡単にカスタマイズできます。本体、コンタクトブロック、ヘッドはすべて調整とカスタマイズに対応しています。
コンタクトブロックが取り外し可能であるため、これらのリミットスイッチの配線は非常に簡単です。これらの製品は、簡単に設置できるように設計されています。
これらのリミットスイッチを汎用的に使用できるように、さまざまなコンジットサイズが用意されています。
製品の用途:
適した製品用途:
エレベータ
シザーリフトとプラットフォームリスト
エスカレータ
フォークリフト
オフロード機器
輸送機器
商用機器
マテハン機器
梱包機械
繊維機械
建設機械
工作機械
農業機器
GLCシリーズとGLDシリーズの違いは何ですか
モデルには、アクチュエータタイプ、スイッチタイプ、トルクの違いがありますが、GLCとGLDシリーズの主な違いはハウジングの素材です。GLCリミットスイッチは金属製ハウジングですが、GLDリミットスイッチはプラスチック製ハウジングで構成されています。

仕様●アクチュエータタイプ:可変ローラーレバー●回路:SPDT 1NO / 1NC金コンタクト●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66●電流 Max:100mA●材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLD●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:68.5mm●深さ:26.35mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:308-2005 アズワン品番65-7826-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする