リミットスイッチIP66ZCKJD39H29

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66070490 品番ZCKJD39H29
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980


VDE0660、IEC947-5-1
UL、CSA
標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ)
Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは、ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。
特長と利点
スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ

仕様●回路:3極●通常端子構成:2NC/1NO●IP保護等級:IP66●電流 Max:10A●材質:メタル●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:52mm●幅:30mm●コード番号:125-8483 アズワン品番65-7836-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする