リミットスイッチIP67 プランジャ5LS1-4CN152

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66070499 品番5LS1-4CN152
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980


EN60947-5-1、IEC947-5-1
耐油性、耐熱性リミットスイッチ
2回路、ダブルブレークスナップアクションベーシックスイッチ 強制開離NCコンタクト アクチュエータシャフトにOリング ヘッドとボディ間にリングシール カバーとケース間にシート状圧縮シール コンパクトで頑丈な構造、IP67保護等級 動作温度範囲: -10 → +150℃ NEMA 1、4及び13

仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●IP保護等級:IP67●電流 Max:10A●最大AC電圧:480V●最大DC電圧:550V●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:98.6mm●動作温度 Min:-10℃●コード番号:311-2134 アズワン品番65-7839-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする