ロータリハンドル 3KD サイズ 5 3KF サイズ 5用 グレー 200mm Sentron 8UD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66071908 品番8UD1861-4CF01
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980


Siemens のマスキングプレート付きハンドルは標準照光式サイズ 100 x 100、シャフト 12 x 12、テスト 0 → I、ハンドルサイズ 200 mm です。3KD サイズ 5 3KF サイズ 5 用のアクセサリです。IP65 等級です

仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2918 アズワン品番65-7815-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする