ロータリハンドル TeSys VARIO用 黒 90mm TeSys KBF3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66071969 品番KBF3PZ
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980


Schneider Electric KBF3 シリーズ TeSys VARIO - 前面 / 黒色ロータリハンドルは、南京錠は使用できません。Green Premium 製品 IP 保護等級 - IP65

仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:KBF3●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2546 アズワン品番65-7799-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする