※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径30mm レース幅22mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66072888 品番NKIS 30
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980


SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 25 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 60 mm、外径 85 mm、幅 38 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:30mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:22mm●コード番号:207-8760 アズワン品番65-7928-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする