※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径55mm レース幅43mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66073186 品番NJ 2311 ECP/C3
参考基準価格(税別)¥60,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980


1 列円筒ローラーベアリング SKF 単列円筒ローラーベアリングには、多くの設計、シリーズ、サイズ 特長: C3 このモデルのクリアランス 高い積載荷重 高剛性 軸方向の変位に対応します 内輪と外輪の両方にフランジの付いたベアリングを除きます。 低摩擦 オープンフランジの設計、ローラーエンド設計と表面仕上げとともに、潤滑膜の形成を促進し、摩擦の低減と軸方向荷重伝達能力の向上を実現しています。 長寿命 対数ローラープロファイルは、ローラー / 軌道接触時のエッジ応力及びずれやシャフトのたわみに対する感度を低減します。 運用の信頼性の向上 ローラーや軌道の接触面の表面仕上げにより、動的な潤滑剤皮膜が形成されます。 分離可能及び交換可能 SKF 円筒ローラーベアリングの分離可能なコンポーネントは交換可能です。これにより、取り付けと取り外しが容易になり、メンテナンス検査も容易になります。

仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:232kN●行数:1●動定格荷重:232kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:6000rpm●速度を制限:7000rpm●疲労限度荷重:30.5kN●コード番号:195-9698 アズワン品番65-7976-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする