※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径65mm レース幅33mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66073274 品番21313 EK
参考基準価格(税別)¥61,100 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980


SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 65 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ

仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8393 アズワン品番65-7932-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする