ハイパワーLEDダウンライトミニ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66073458 品番 634421
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

目立たず使いやすいミニサイズ。バスマーカー裏に取付けで装飾効果と安全対策を両立!ご利用のバスマーカーに併せて縦・横設置可能で、位置を選ばず活躍します!12V/24V共用

用途電装パーツ 材質ベース:樹脂(クロームメッキ)/レンズ:PC/取付ステー:スチール(黒塗装) ブルー ねじピッチ(mm)取付:45〜61 発光色ブルー 電流(mA)DC12V時:200/DC24V時:100 防塵防水性能IP67 使用電圧範囲(V)可動:DV10〜36 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)7×37×30 明るさ(Lm)40
注意
※使用するバスマーカーのボルト長さによっては取付け干渉する場合がございます。その際は本体の向きを逆側に変えてご利用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-07
用途:
4tトラック補助ライトに

リアタイヤ廻りの既存マーカーに取付しました。取付も簡単で結構明るいのでGoodです。

対象商品:
66073467
2026-02-24
用途:
トラックのライト
有限会社澤村工業 様

小さいのに結構明るくて良い商品です。
値段がもう少し安ければ助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする