ケース形状縁なし形大きさΦ150精度±1.6% F.S接続ねじG3/8B型式IPT大きさ(Φ)150mm寸法L(mm)14寸法H(mm)186.5寸法d(mm)3/8寸法a(mm)18使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)153寸法D1(Φmm)-材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)45精度(%)±1.6F.S.寸法D3(Φmm)-保護等級IP30相当寸法d2(Φmm)-寸法h(mm)110主な用途一般寸法c(mm)-材質(ブルドン管)C2680TW寸法f(mm)18寸法n(mm)-寸法D4(Φmm)-材質(接続部)黄銅接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードIPT-361A-(-0.1)MPA校正証明書一般校正圧力スパン-0.1~0MPa