ケース形状丸縁形大きさΦ100精度±1.6% F.S接続ねじG1/2B型式IPT大きさ(Φ)100mm寸法L(mm)-寸法H(mm)150.5寸法d(mm)1/2寸法a(mm)14使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)103寸法D1(Φmm)128材質(ケース)SS黒塗装寸法b(mm)37.5精度(%)±1.6F.S.寸法D3(Φmm)115保護等級IP30相当寸法d2(Φmm)5.5寸法h(mm)99主な用途一般寸法c(mm)1材質(ブルドン管)C2680TW寸法f(mm)20寸法n(mm)-寸法D4(Φmm)-材質(接続部)黄銅接続形状S圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードIPT-441B-(-0.1)MPA校正証明書一般校正圧力スパン-0.1~0MPa