曜日別特売
LDR5L-W-E11/D LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ) Panasonic(パナソニック) 66076702

LDR5L-W-E11/D LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ) Panasonic(パナソニック) 66076702
LDR5L-W-E11/D LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ) Panasonic(パナソニック) 66076702

LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ビーム光束(Lm)270
内容量1個注文コード66076702品番LDR5L-W-E11/D
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

従来品に比べ、消費電力約40%削減。
調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。

口金E11定格消費電力(W)4.6仕様電球色相当長さ(mm)69質量(g)73外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)270対応調光器具ビーム角度(°)35グリーン購入法適合電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66076702
2023-06-03
用途: 商品の照明用
株式会社武蔵の杜カントリークラブサービス業

価格も手ごろで、色味も他のランプと違和感がなく満足しています。

対象商品 : 66076675
2022-03-12
用途: 店舗内照明
卸売・小売業

サイズも小さいので天井がすっきりします。光の色も綺麗で満足しています。

対象商品 : 66076684
2020-05-12
用途: 白熱電球ライティングからの交換
個人のお客様

既存のライティングが白熱電球用だったので、LED電球だけの交換では明るさ調整が出来なかったために、同じメーカーのスイッチ類と共に交換しました。
価格も安く、照度も十分で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする