丸型コネクタ 21極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●極数:21●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:21P●コード番号:195-0887 注文コード66079066 品番AHDM06-24-21PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,280
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る


DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。

仕様●極数:21●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:21P●コード番号:195-0887 アズワン品番65-7667-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする