丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66079109 品番NCS-142-AD
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498


NCSオスアダプタ(M)

仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●接続方向:ストレート●シリーズ:NCS●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:404-7766 アズワン品番65-7739-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする