丸型コネクタ 3極 パネルマウント

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66079310 品番1047322
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598


Phoenix Contact パネルフィードスループッシュイン接続の極数は 2 + PE です。ケーブル径は、6 → 9 mm 及び 8 → 13 mm のプッシュイン接続です。特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 効率性

仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:プラグイン●シリーズ:IPD●コード番号:226-5865 アズワン品番65-7613-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする