本体画像
JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック電装
JB(日本ボデーパーツ工業)の マーカーランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)の LEDタイプマーカーランプ
JB輝ら アクリルマーカー白リム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66079408
品番
赤色
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
白リムのJB輝ら アクリルマーカー
消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!
衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!
用途
電装パーツ
仕様
ギボシ付、メッキ部品は3価クロム
材質
レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
83.5×76
電球
24V6W 球(鉛フリー)
取付ピッチ(mm)
60