BULGIN
BULGINの 接続・省配線(制御機器)
BULGINの コネクタ・コネクタ付ケーブル
BULGINの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウント 1箱 25個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
仕様
●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:M8●コード番号:204-7974
注文コード
66079486
品番
PXPPNP08FIM04ACL015PVC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110,000
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:M8●コード番号:204-7974
アズワン品番
65-7580-55