丸型コネクタ 5極 M12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66079565 品番1520000
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298


Phoenix Contact フィールドバスフラッシュタイプソケットは、5 つのコンタクトを備えています。M12 SPEEDCON B コード 前面 / ねじ取り付け M16 ねじ付き 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm 2

仕様●極数:5●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:5 SCO, SACC-E-FSB-5CON-M16/0●コード番号:212-7272 アズワン品番65-7516-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする