丸型コネクタ 5極 パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66079644 品番PKG.M0.5GL.LA
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198


Lemo 丸形Lemo Redel P シリーズ 5 コンタクトメス丸形コネクタは、ソケットインライン接続を備えています。このパネル取り付けコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 8 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、青いケーブルコレットナットが付いた高精度プッシュプルセルフラッチングシステムを備えています。このコネクタは、金めっき銅コンタクトを備えたグレーのポリスルホン( PSU )から構成されています。軽量接続と高いピン数密度、Lemo ( LEMO )の耐久性を備えています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 1.70 mm → 6.50 mm 耐久性は、2000 回以上の挿抜回数に耐えます 高い耐振性及び耐衝撃性 マルチコンタクトタイプで、はんだ付け用の 2 つのメスコンタクトを備えています 動作温度範囲: -55 → 150 ℃ PEEK 絶縁材 シールドなし用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定

仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.0A●定格電圧:500 V●接続方向:ストレート●シリーズ:Redel P●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Max:+150℃●コード番号:237-3849 アズワン品番65-7773-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする