ウインカーステー 8mm穴 リア用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66080300 品番ADT005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モートーン
メーカー品番:ADT005
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-25
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED 400 [スピード400] 24-25
タイプ:8mm穴
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:イモネジ
製法:削り出し
備考:リア用、ネジロック剤推奨
関連商品:品番:MFX001,MFX003,CL8054B,KNS004

付属品イモネジ 材質アルミ ブラック 備考リア用、ネジロック剤推奨 タイプ8mm穴 製法削り出し 関連部品MFX001,MFX003,CL8054B,KNS004 入数(個)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする