BULGIN
BULGINの 接続・省配線(制御機器)
BULGINの コネクタ・コネクタ付ケーブル
BULGINの 丸型コネクタ
丸型コネクタダストキャップ シェルサイズ:3 8 900 Buccaneerシリーズ 1箱 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
66080439
品番
PX0991
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:オス●シェルサイズ:3, 8●シリーズ:900 Buccaneer●IP保護等級:IP68●表面処理:黒●コード番号:204-7999
アズワン品番
65-7574-56