P4-40RR アキシャル CNC 4P キャリパー ハードアルマイト レッドロゴ 右 チタンピストン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66080476 品番20.4756.61
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:20.4756.61
リペアパーツ:パッド(107.4426.50)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/パッドピン(120.6964.11)
販売備考:在庫限り廃盤。ハードアノダイズド処理(染料使用せず自然発色となりロット毎に色合いが異なる)左右色違い交換不可。ピストン径:Φ30/34 シールキット設定なし。オーバーホール対応可。推奨ローター厚5mm、5.5mmまで対応可。ダストシール無し
PAD[有/無]:有り
色[カラー]:ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド
重量[グラム]:パッド含む:約600
仕上げ(表面処理):ハードアルマイト
使用箇所:フロント:右側
内容量[数量]:右側のみ
付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト
取付ピッチ:40
ピストン径:異径 4POT:30mm/34
製法:CNC削り出し(2ピース)
対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13
使用上の注意:ハードアルマイトは通常のアルマイトと異なり、染料を使用せず通常よりも硬質な酸化被膜を形成する処理です。この処理により自然発色し個体により異なる発色になり、色を均一にすることが出来ません。高い強度と精度を目指した結果であり、あしからずご了承ください。
ダストシール:無し
ピストン材質:チタニウム
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:可
オプション:品番:107.4426.45
リペア:品番:107.4426.50,120.6964.11,105.3387.10
関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79

対応
【マスターシリンダー】
左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16
左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13
付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト 仕様PAD有り / ダストシール無し ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド 質量(g)パッド含む:約600 製法CNC削り出し(2ピース) 表面処理ハードアルマイト 使用箇所フロント:右側 取付ピッチ(mm)40 ピストン径(Φmm)異径 4POT:30/34 入数右側のみ
注意
※ハードアルマイトは通常のアルマイトと異なり、染料を使用せず通常よりも硬質な酸化被膜を形成する処理です。この処理により自然発色し個体により異なる発色になり、色を均一にすることが出来ません。高い強度と精度を目指した結果であり、あしからずご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする