スクリーン レーシング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66080589 品番4025066178650
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066178650
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4 [パニガーレ] 25
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅300mmx長さ410mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:830

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション無し 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン レーシング 型番830 寸法(幅W×長さL)(mm)300×410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする