スクリーン ヴァリオツーリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66080625 品番4025066178803
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066178803
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
適合情報:
ホンダ[HONDA] X-ADV 25
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅350mmx長さ550mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:168

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション無し 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン ヴァリオツーリング 型番168 寸法(幅W×長さL)(mm)350×550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする