丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66080807 品番M85049/38-25W
10月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398


Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:25 寸法( L x W x H ):44.7mm x 44.4mm x 44.4mm 重量:34

仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:25●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MIL●コード番号:206-7539 アズワン品番65-7516-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする