曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
FLE-110-01-G-DV-K-TR 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 900個入 SAMTEC 66081209

基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 900個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(900個)
注文コード
66081209
品番
FLE-110-01-G-DV-K-TR
参考基準価格(税別)¥414,000販売価格(税込)¥450,780
販売価格(税別)値下げ
409,800
仕様
●入数:1リール(900個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE -110●コード番号:196-6760
アズワン品番
65-7675-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする