メーカー名:モートーン
メーカー品番:SHN004
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:チタン
内容量[数量]:10本
ネジサイズ:M8×18×P1.25
製法:削り出し
備考:車両一台分(フロント+リア)
関連商品:品番:SHN001,MMU083,MMU560,MMU562,OTS008B,OTS008,MMU071,MMU098