メーカー名:モートーン
メーカー品番:SHN005
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:チタン
内容量[数量]:9本
ネジサイズ:M8×30×P1.25
製法:削り出し
備考:車両一台分(フロント+リア)
関連商品:品番:SHN001,MMU569,OTS008B,MMU599,MMU098,MMU093,MMU571,MMU081