ブレーキローターボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66081316 品番SHN006
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:SHN006
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:チタン
内容量[数量]:14本
ネジサイズ:M8×30×P1.25
製法:削り出し
備考:車両一台分(フロント+リア)
関連商品:品番:SHN001,MMU569,OTS008B,MMU599,MMU098,MMU093,MMU571,MMU081

材質チタン シルバー 備考車両一台分(フロント+リア) 製法削り出し 関連部品SHN001,MMU569,OTS008B,MMU599,MMU098,MMU093,MMU571,MMU081 入数14本 ねじサイズM8×30×P1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする