ブレーキローターボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66081325 品番SHN007
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

メーカー名:モートーン
メーカー品番:SHN007
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:チタン
内容量[数量]:10本
ネジサイズ:M8×18×P1.25
製法:削り出し
備考:車両一台分(フロント+リア)
関連商品:品番:SHN002,MMU083,MMU567,MMU562,OTS008B,OTS008,MMU071,MMU098

材質チタン ブラック 備考車両一台分(フロント+リア) 製法削り出し 関連部品SHN002,MMU083,MMU567,MMU562,OTS008B,OTS008,MMU071,MMU098 入数10本 ねじサイズM8×18×P1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする