FLE-108-01-G-DV-P-TR 基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC 66082390

基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(2個)
仕様
●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 108-01-G-DV-P-TR●コード番号:227-1258
注文コード
66082390
品番
FLE-108-01-G-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
アズワン品番
65-7609-62
仕様
●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 108-01-G-DV-P-TR●コード番号:227-1258

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする