曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
QSH-090-01-C-D-A 基板接続用ソケット 180 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC 66082636

基板接続用ソケット 180 極 0.5mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66082636
品番
QSH-090-01-C-D-A
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)値下げ
2,298


Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト

仕様
●極数:180●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9029
アズワン品番
65-7680-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする