SEAFP-50-05.0-L-06 基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 39個入 SAMTEC 66083966

基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 39個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(39個)
注文コード
66083966
品番
SEAFP-50-05.0-L-06
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800


Samtec SEARAY SEAFP シリーズは、1.27 mm ピッチで 300 ピンコネクタのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。プレスフィットテール 低挿抜力 スタック高: 7 → 16 mm

仕様
●入数:1トレイ(39個入り)●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAFP●シリーズ番号:SEAFP-50 ( SEAFP-50 )●コード番号:224-8265
アズワン品番
65-7627-69

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする