曜日別特売
NAB-301759 リアブレーキパイプ アイエルモータースポーツ 66085428

NAB-301759 リアブレーキパイプ アイエルモータースポーツ 66085428
NAB-301759 リアブレーキパイプ アイエルモータースポーツ 66085428
NAB-301759 リアブレーキパイプ アイエルモータースポーツ 66085428

リアブレーキパイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード66085428品番NAB-301759
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NAB-301759
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
タイプ:リヤーブレーキパイプ
重量[キログラム]:0.2
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
使用箇所:ブレーキ周り
内容量[数量]:1本
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

備考
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C質量(kg)0.2タイプリヤーブレーキパイプ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所ブレーキ周り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする