曜日別特売
TLE-104-01-G-DV-P-TR 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC 66085820

基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66085820
品番
TLE-104-01-G-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様
●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●シリーズ番号:TLE - 104-01-G-DV-P-TR●コード番号:227-1918
アズワン品番
65-7611-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする