RENOGY REGO 12/24V 30A 双方向 DC-DC 走行充電器は、オフグリッド電源をもっとスマートに、もっと自由にする新しい充電器です。キャンピングカーや4WD車、ボートなどあらゆるシーンで安定した電力を供給し、12V・24Vシステムを自動で判別して効率よく充電や電力補助を行います。バッテリー上がりを防ぎ、寒冷地でも確実に動作。Renogyアプリと連携すればスマホから状態確認や操作も可能です。旅先でもガレージでも、REGOがあれば安心の電源管理ができます。
【12V・24Vを自動認識してかんたん接続】
REGO走行充電器は、車両や機器に合わせて12V/24Vを自動で切り替えます。昇圧・降圧・同電圧での安定出力に対応し、トラックやキャンピングカー、ボートなど幅広いシーンで柔軟にお使いいただけます。
【双方向充電でメインもサブも安心】
エンジン側のメインバッテリーと生活用のサブバッテリーをどちらも最適な状態に保ちます。走行中でも停車中でも自動で電力を管理し、バッテリー上がりや劣化を防ぎます。
【スマホでリアルタイム確認】
BluetoothとCAN通信に対応しており、Renogyアプリを使えば電圧や温度、エラー状況などをスマホでいつでも確認できます。旅先でも安心して電源状態を把握できます。
【14種類の保護機能でトラブルを防止】
逆接続、過電圧、過熱など14種類の保護機能を搭載しています。IP43防水仕様と耐塩害設計により、雨や湿気の多い環境でも安心してお使いいただけます。
【国際認証取得の高い信頼性】
FCC、CE、RoHS、SAA、E-markなど主要認証を取得しています。世界各国で導入実績があり、5年間の製品保証付きで長く安心してご使用いただけます。