RENOGY JAPAN
RENOGY JAPANの 電装
RENOGY JAPANの バッテリー
RENOGY JAPANの リチウムバッテリー
REGO シリーズ 12.8V 104Ah 超薄型半固体リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66086146
品番
RBT12104LFP-SSL-BT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥127,577
寸法(mm)
579×290×61
質量(kg)
13.1
接続方法
4S4P
公称電圧(V)
12.8
寿命
(0.5C、25° C)6000 / サイクル(80%DOD)
充電電圧(V)
14.4
充電電流(A)
【推奨】50【最大連続】100
最大放電電流(A)
200 / 【ピーク】290@30S
公称容量(Ah)
(0.5C、25℃)104
定格電圧範囲(V)
10 〜 14.8
取扱説明書:
(9.06MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080