Core 12V 100Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66086171 品番RBT12100LFP-M
参考基準価格(税別)¥36,364 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Core mini vs. 鉛蓄電池
同じ強力な性能を、小型化・軽量化で実現します。
Core mini vs. LiFePO4電池
次世代のコンパクトデザインを体験し、妥協のない安全性とパワーを提供します。
10倍の長寿命化
最新の12.8V 100AhコアミニLFPバッテリーは、UL認定のEVグレードのプリズマティックセルを内蔵しており、80%の放電深度で5000サイクルの耐久性を誇ります。同容量の鉛蓄電池と比較して、寿命と性能は圧倒的です。
最大ピーク放電電流
最大で5秒間300Aまで放電できるこのバッテリーは、高い始動電流を必要とする電子レンジなどのエネルギーを多く消費する機器にスムーズに電力を供給できます。
耐振動性の向上
統合された金属セルスペーサーがセルをしっかりと固定し、移動を防ぎます。これにより、不整地路面の走行や荒れた水面の条件下でも、セルの損傷や短絡のリスクを最小限に抑えます。
テスト済みの信頼性
UL、FCC、CEなどのテストと認証に裏打ちされたこのミニサイズの12.8V 100Ah LiFePO4バッテリーは、比類のない信頼性を提供し、さまざまな用途に対応できます。

用途
ミニサイズで広がる可能性
RenogyのCore mini LiFePO4バッテリーでスペースを最大限に活用し、重量を最小限に抑えましょう。これは、小型トレーラーや他の小型RVで快適さを得るための最適な電源ソリューションです。
快適な釣りをサポート
Renogyの12.8V 100Ah Core Mini LiFePO4バッテリーは、トローリングモーターや魚群探知機、その他の重要なカヤックフィッシング機器に安定した電力を供給し、快適な釣りをお楽しみいただけます。
寸法(mm)229×138×213 質量(kg)9.9 接続方法直列と並列接続 (4S4P) 公称電圧(V)12.8 寿命(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD) バッテリー容量(Ah)100 充電電圧(V)14.4 充電電流(A)【推奨】50【最大連続】100 最大放電電流(A)100 / 【ピーク】300@5s 公称容量(Ah)(0.5C、25℃)100 定格電圧範囲(V)10〜14.8
取扱説明書:(32.16MB)
注意
※サイズガイド
※バッテリーを設置する前に、バッテリーの上部には50〜100mmのスペースを確保し、バスバー側には少なくとも200mmのスペースを確保する必要があることにご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする