Renogy 100W 12V N型高効率 ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66086198 品番RSP100DC
参考基準価格(税別)¥14,040 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途
最先端技術による優れた性能
優れたセル効率と長寿命、安定した高性能により、どんな環境でも信頼できるエネルギーを供給します。
卓越した効率と出力向上
Renogy 100W 12V N型ソーラーパネルは、25%の変換効率を実現し、従来のP型パネルと比較して20W多くの出力を提供します。この向上した性能により、より多くのエネルギーを生み出し、時間とともに大きな節約を実現します。
高温環境でも最適な性能
従来のP型に比べて低い温度係数を持ち、モジュール表面温度の上昇による発電効率の低下を抑制します。高温環境でも安定した性能を発揮し、オフグリッド用途に最適です。
長期的な信頼性を誇るプレミアム構造
精密に設計されたこのパネルは、低鉄強化ガラス、POEフィルム、N型セル、TPTバックシート、IP67ソーラーコネクタ、IP65ジャンクションボックス、そして耐久性に優れたアルミフレームを採用しています。これらの高品質なコンポーネントが、優れた耐久性と信頼性の高い性能を長年にわたり提供します。
先進の16バスバー技術
16本のバスバー(16BB)セル技術を搭載したこのパネルは、エネルギー変換効率を向上させるとともに、耐久性も強化されています。先進的な設計により、マイクロクラックのリスクを最小限に抑え、長寿命と安定した出力を保証します。
強化アルミフレームで最大の耐久性を実現
1.1mm以上の厚さを持つ頑丈なアルミ合金フレームは、従来品のパネルと比較して優れた強度と保護性能を提供します。この強化されたフレームにより、強風や積雪などの過酷な気象条件にも耐える能力が向上しています。
コントローラーとの広範な互換性
開放電圧が25V未満に設計されているため、このパネルは99%のMPPTおよびPWMチャージコントローラーと互換性があります。これにより、さまざまなソーラーシステムに対応する柔軟な選択肢となります。
コンパクト設計で簡単な設置と拡張性
この100W N型ソーラーパネルは、従来のP型パネルよりも8%軽量で11%小型化されています。コンパクトなサイズにより、設置が簡単で、パネルの拡張スペースも確保できます。
寸法(mm)865×578×30 質量(kg)5.9 モジュール効率:0.2 電圧(V)最大システム:600DC 最大出力(W)公称:100 開放電圧(V)公称 (Voc):22.79 ヒューズ容量(A)最大直列:15 動作温度(℃)-40〜90 各種認証CE、ISO 9001 短絡電流(A)公称 (Isc):5.31 動作電圧(V)公称最大出力(Vmp):19.97 動作電流(A)公称最大出力 (Imp):5.01
取扱説明書:(0.62MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする